Handskepar uvex athletic lite xt, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094265 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    27,48 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    22,89 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.611 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex athletic
Producentbetegnelse uvex athletic lite xt
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4131X
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale elastan; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094265 9
EAN/GTIN 4048612132333
Producentnummer 6002609
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex athletic lite xt. Montagehandske med høj bærekomfort takket være “slim fit”-designet og den åndbare, åbenporede mikroskumbelægning. Handsken er også kompatibel med touchskærme, OEKO-TEX-certificeret og modstandsdygtig over for kontaktvarme op til 100 °C. Egnet til tørre og let fugtige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.