{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | uvex athletic | |
| Producentbetegnelse | uvex athletic lite xt | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | X | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | X | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | X | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum | |
| EN 407-kode | X1XXXX | |
| EN 388-kode | 4131X | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Anvendelsesområde | allround; præcision | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | elastan; Polyamid | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | touchscreen-egnet; åndbart | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094265 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612132272 | |
| Producentnummer | 6002607 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |