Pirštinių pora uvex athletic lite xt, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094265 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    4,08 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    3,40 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 944 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex athletic
Gamintojo pavadinimas uvex athletic lite xt
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4131X
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 9
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga elastanas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės kvėpuojantis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094265 9
EAN / GTIN 4048612132333
Gamintojo numeris 6002609
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex athletic lite xt. Montavimo pirštinės labai patogios dėl Slimfit dizaino ir orui pralaidžios, atvirų porų mikro putplasčio dangos. Be to, pirštinės sertifikuotos pagal OEKO-TEX, tinka jutikliniams ekranams ir yra atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C. Tinka sausai ir šiek tiek drėgnai darbo aplinkai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.