Handschuh-Paar uvex athletic lite xt, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094265 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    4,08 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    3,40 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 056 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex athletic
Herstellerbezeichnung uvex athletic lite xt
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4131X
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 9
Passform anliegend
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Elasthan; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; atmungsaktiv
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094265 9
EAN / GTIN 4048612132333
Herstellernummer 6002609
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex athletic lite xt. Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort dank „Slimfit“-Design und atmungsaktiver offenporiger Mikroschaum-Beschichtung. Darüber hinaus ist der Handschuh Touchscreen-fähig, OEKO-TEX-zertifiziert und beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.