{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
uvex athletic
|
|
| Denominación del fabricante |
uvex athletic lite xt
|
|
| Resistencia al calor hasta |
100 grados
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
4
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
3
|
|
| Resistencia a la perforación |
1
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
X
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 |
X
|
|
| B: Contacto con calor, EN 407 |
1
|
|
| C: Calor de convección, EN 407 |
X
|
|
| D: Calor de irradiación, EN 407 |
X
|
|
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 |
X
|
|
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 |
X
|
|
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano |
Espuma de nitrilo
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Código EN 407 |
X1XXXX
|
|
| Código EN 388 |
4131X
|
|
| Color |
negro
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra el calor
|
|
| Talla del guante |
9
|
|
| Forma ajustada |
Ajustado/a
|
|
| Intervalo de aplicación |
Precisión; Universal
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Norma |
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Elastano; Poliamida
|
|
| Recubrimiento |
Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
Ideal para pantalla táctil; transpirable
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094265 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612132333 | |
| Número del fabricante | 6002609 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |