Pereche de mănuşi uvex athletic lite xt, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094265 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    3,75 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    3,13 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
4.124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
uvex athletic
Denumirea producătorului
uvex athletic lite xt
Rezistent la căldură până la
100 grade
Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
3
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
X
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
X
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
X
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407
X1XXXX
Cod EN 388
4131X
Culoarea
negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă
9
Forma potrivită
Adiacent
Domeniul de aplicare
Multifuncțională; Precizie
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază
Elastan; Poliamidă
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094265 9
EAN / GTIN 4048612132333
Număr producător 6002609
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex athletic lite xt. Mănușă de asamblare cu confort ridicat la purtare datorită designului ”Slimfit” și a învelișului din microspumă cu pori deschiși, respirabile. În plus, mănușa este compatibilă cu ecranele tactile, certificată OEKO-TEX și rezistentă la căldură de contact de până la 100°C. Potrivită pentru medii de lucru uscate și ușor umede.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.