Nitrilhandsker, par FlexMech® 663 11

Art.-nr.: 094255 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    41,72  DKK / par
  • fra 10 par
    34,79  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri
  • Strikketeknologi: 15G
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FlexMech®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 11
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri
Producentbetegnelse FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Polyamid
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 240 mm - 260 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 11
Vægt 54 g
Strikketeknologi 15G
Norm EN 407
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse 1
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094255 11
EAN/GTIN 4008198766315
Producentnummer 663/11

Betegnelse

Udførelse:

FlexMech® 663. Handskerne har en høj slidstyrke og god ergonomisk pasform. Fremragende føleevne og høj åndbarhed. Silikonefri og vaskbare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.