{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Série | FlexMech® | |
| Référence fabricant | FlexMech 663 | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 100 degré | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | nicht bestimmt | |
| Matériau revêtement, paume | Nitrilschaum | |
| Code EN 388 | 4131X | |
| Couleur | grau; schwarz | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 10; 11; 7; 8; 9; 11 | |
| Ajustement | comfort | |
| Domaine d’application | Präzision | |
| Réutilisation | Mehrweg | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Polyamid | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | nein | |
| Caractéristiques | Sans silicone; respirant; résistance à l’abrasion; sans DMF | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale | 240 mm | |
| Poids total | 54 g |
| Codice articolo | 094255 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198766315 | |
| Codice del produttore | 066311141E | |
| Produttore/persona responsabile | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |