Pirštinių pora FlexMech® 663 11

Prekės Nr.: 094255 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,60 € / pora
  • Nuo10pora
    4,67 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
419 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Norma: EN 407
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FlexMech®
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 11
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF
Gamintojo pavadinimas FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 240 mm - 260 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 11
Svoris 54 g
Mezgimo technologija 15G
Norma EN 407
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 1
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094255 11
EAN / GTIN 4008198766315
Gamintojo numeris 663/11

Aprašymas

Modelis:

FlexMech® 663. Pirštinės yra labai patvarios ir ergonomiškos formos. Jautrus lietimo pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Be silikono ir skalbiamos.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.