Par rukavica FlexMech® 663 11

Artikl br.: 094255 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,94 € / Pair
  • od 10 Pair
    4,95 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FlexMech®
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 11
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a
Oznaka proizvođača FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 240 mm - 260 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 11
Težina 54 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094255 11
EAN / GTIN 4008198766315
Broj proizvođača 663/11

Opis

Izvedba:

FlexMech® 663. Rukavice imaju visok stupanj otpornosti na trošenje i dobro prianjaju na prste. Izvanredan stupanj udobnosti nošenja i prozračnosti. Bez silikona i mogu se prati.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.