Nitrilhandsker, par FlexMech® 663, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094255 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.636 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FlexMech®
Producentbetegnelse FlexMech 663
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4131X
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; silikonefri; slidstærk; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 260 mm
Vægt, samlet 54 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094255 9
EAN/GTIN 4008198766391
Producentnummer 066309141E
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

FlexMech® 663. Handskerne har en høj slidstyrke og god ergonomisk pasform. Fremragende føleevne og høj åndbarhed. Silikonefri og vaskbare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.