{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | FlexMech® | |
| Označení výrobce | FlexMech 663 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitrilová pěna | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4131X | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bez silikonu; Odolná proti odírání; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Hmotnost celkem | 54 g |
| Katalogové číslo | 094255 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198766315 | |
| Číslo výrobce | 066311141E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |