{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Camapur® | |
| Producentbetegnelse | Camapur Comfort 616+ | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 | 0,6 s | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Polyurethan (PU) | |
| EN 388-kode | 3131X | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | ESD-beskyttelse | |
| Anvendelsesområde | præcision | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Polyamid | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | slidstærk | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 240 mm | |
| Vægt, samlet | 36 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094245 8 | |
| EAN/GTIN | 4008198761686 | |
| Producentnummer | 061608941E | |
| Producent/ansvarlig person | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |