{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Camapur® | |
| Denominación del fabricante | Camapur Comfort 616+ | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 0,6 s | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Código EN 388 | 3131X | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | blanco | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | multiusos | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Poliamida | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Forrado | no | |
| Características | Resistente a la abrasión | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 240 mm | |
| Peso total | 36 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094245 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198761686 | |
| Número del fabricante | 061608941E | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |