Pirštinių pora Camapur® Comfort 616+, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094245 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 poros
  • Užsakymo žingsniai: 10 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Camapur®
Gamintojo pavadinimas Camapur Comfort 616+
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,6 s
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 3131X
Spalva baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės nedyla
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Bendras svoris 36 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094245 8
EAN / GTIN 4008198761686
Gamintojo numeris 061608941E
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Camapur® Comfort 616+. Pirštinės su savo plona danga ypač gerai išlaiko pirštų jautrumą ir išsiskiria labai tiksliu lietimo pojūčiu. Ir vis tiek išlaiko pakankamai didelį atsparumą mechaniniam susidėvėjimui. Plaunamos, taip prailginama tarnavimo trukmė.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.