{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Camapur® | |
Inhoud | 1 | |
elektrostatische eigenschap | 0,6 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Fabrikantnummer | Camapur Comfort 616+ | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3131X | |
Dragermateriaal | Polyamide | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
Kleur | wit | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 36 g | |
Breitechnologie | 13G | |
siliconenvrij | nee | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | zeer goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094245 8 | |
EAN/GTIN | 4008198761686 | |
Nummer fabrikant | 061608941E |