Paire de gants Camapur® Comfort 616+, Taille des gants: 8

Réf.: 094245 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
701 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Camapur®
Référence fabricant
Camapur Comfort 616+
Contenu Paires
1 paire
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
3
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
X
Protection contre les chocs
absence de détermination
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
0,6 s
Matériau revêtement, paume
Polyuréthane (PU)
Code EN 388
3131X
Zone de protection ESD (EPA)
oui
Couleur
blanc
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
multi-usages
Domaine d’application
précision
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
technologie de tricotage (finesse)
13G
Norme
EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Substrat
Polyamide
Revêtement
paume
avec doublure
non
Caractéristiques
résistance à l’abrasion
Catégorie de protection
II
Longueur totale L
240 mm
Poids total
36 g
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094245 8
EAN / GTIN 4008198761686
Réf. fabricant 061608941E
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Camapur® Comfort 616+. Grâce à leur revêtement fin, ces gants offrent une sensibilité extrême au porteur qui dispose ainsi d'un toucher très naturel. Néanmoins, la résistance à l'abrasion mécanique reste relativement élevée. Lavables pour une durée de vie prolongée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.