• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Nitrilhandsker, par Camapur® Comfort 616+, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094245 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Camapur®
Producentbetegnelse Camapur Comfort 616+
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 0,6 s
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 3131X
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve hvid
Produkttype handsker
Brugsområde til mange forskellige formål
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Basismateriale Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber slidstærk
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 240 mm
Vægt, samlet 36 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094245 9
EAN/GTIN 4008198761693
Producentnummer 061609941E
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

Camapur® Comfort 616+. Handsken er på grund af den tynde belægning ekstremt fintfølende og giver brugeren en særligt god føleevne. Alligevel opnås en relativt høj mekanisk slidstyrke. Vaskbar, derfor længere levetid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.