Vinterjakke Limax, sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 092004 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester
100 %
Temperatur, maskinvask
40 °C
Serie
Limax
Produkttype
jakke
Internationale Größe
S
Farve
sort
Tekstilsammensætning
polyester
Vævstæthed
230 g/m2
Anvendendelsestype
Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse
Antal lommer, Mobillomme
1 stk.
Antal lommer, Sidelomme
4 stk.
Lynlås, egenskaber
En måde
Lynlåsmateriale
Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås
ja
Hætte, aftagelig
ja
Vaskeproces
maskinvask
Lommetype
Mobillomme; Sidelomme
Lukning
lynlås
Hætte
ja
Egenskaber
foret; justerbare manchetter; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås
Køn
Unisex
Standard
EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092004 S
EAN/GTIN 5036108272174
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

Denne vandtætte jakke er fremstillet af ripstop-stof og kombinerer beskyttelse, komfort og funktionalitet. Takket være fleeceforing, forede ærmer og en hætte, der kan gemmes væk, giver den varme og beskyttelse mod vind og regn.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.
  • Vejrbeskyttende klap i frontområdet.
  • 4 lommer for rigelig opbevaringsplads.
  • Skjult mobiltelefonlomme.
  • Justerbare ærmelinninger.

Norm:

EN 343 klasse 3:1