Winterjack Limax, zwart, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 092004 S
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandeel textiel, polyester 100 %
Temperatuur, machinewas 40 °C
Serie Limax
Kleur zwart
Materiaalsamenstelling polyester
Weefseldichtheid 230 g/m2
Wasprocedure machinewas
Toepassingstype Koudebescherming; regenbescherming
Aantal vakken, Vak voor mobiele telefoon 1 st.
Aantal vakken, Zijzak 4 st.
Ritssluiting eigenschap Eén manier
Ritssluiting materiaal Kunststof
Sluiting verborgen, ritssluiting ja
Capuchon afneembaar ja
Internationale maat, Unisex S
Producttype werkjack
Zaktype Vak voor mobiele telefoon; Zijzak
Sluiting ritssluiting
Capuchon ja
Eigenschappen gevoerd; mouwboorden in wijdte verstelbaar; waterafstotend; weerbestendige afdekking
Geslacht Unisex
Norm EN 343

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092004 S
EAN/GTIN 5036108272174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dit waterdichte jack is gemaakt van ripstop-materiaal en combineert bescherming, comfort en functionaliteit. Met de fleecevoering, gevoerde mouwen en een opbergbare capuchon biedt het jack warmte en bescherming tegen wind en regen.
  • Eenwegritssluiting van kunststof.
  • Klep als weersbescherming aan de voorzijde.
  • 4 zakken voor voldoende opbergruimte.
  • Verborgen vak voor mobiele telefoon.
  • Verstelbare mouwboorden.

Norm:

EN 343 klasse 3.1