Zimski jopič Limax, črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 092004 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija Limax
Barva črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 230 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Hladna zaščita; dežna zaščita
Število žepov, Torbica za mobilni telefon 1 kos
Število žepov, Stranski žep 4 kos
Lastnost zadrge V eno smer
Material zadrge Umetna masa
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Univerzalne S
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Torbica za mobilni telefon; Stranski žep
Zadrga zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava, nastavljiv po dolžini; podložen; vodoodbojen; zaščita pred vremenskim vplivi
Spol Univerzalne
Standard EN 343

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092004 S
EAN/GTIN 5036108272174
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Vodoodporna jakna je izdelana iz tkanine Ripstop in združuje zaščito, udobje in funkcionalnost. Z oblogo iz flisa, podloženimi rokavi in zložljivo kapuco nudi toploto in zaščito pred vetrom in dežjem.
  • Enosmerna zadrga iz umetne mase.
  • Poklopec za zaščito pred vremenskimi vplivi v sprednjem delu.
  • Štirje žepi za veliko prostora za shranjevanje.
  • Skriti žep za mobilni telefon.
  • Nastavljive manšete.

Standard:

EN 343 razred 3:1