Vinterjakke Limax, sort, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 092004 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie Limax
Farve sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 230 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 4 stk.
Lynlås, egenskaber En måde
Lynlåsmateriale Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex XL
Produkttype jakke
Lommetype Mobillomme; Sidelomme
Lukning lynlås
Hætte ja
Egenskaber foret; justerbare manchetter; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås
Køn Unisex
Standard EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092004 XL
EAN/GTIN 5036108272181
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

Denne vandtætte jakke er fremstillet af ripstop-stof og kombinerer beskyttelse, komfort og funktionalitet. Takket være fleeceforing, forede ærmer og en hætte, der kan gemmes væk, giver den varme og beskyttelse mod vind og regn.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.
  • Vejrbeskyttende klap i frontområdet.
  • 4 lommer for rigelig opbevaringsplads.
  • Skjult mobiltelefonlomme.
  • Justerbare ærmelinninger.

Norm:

EN 343 klasse 3:1