Blousons d’hiver Limax, noir, Taille unisexe: S

Réf.: 092004 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série Limax
Couleur noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 230 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid; protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 4 pc.
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche pour téléphone portable; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; hydrofuge; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent
Sexe Unisexe
Norme EN 343

Identification et classification

Référence article 092004 S
EAN / GTIN 5036108272174
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

Ce blouson imperméable en tissu Ripstop allie protection, confort et fonctionnalité. Avec sa doublure en polaire, ses manches doublées et sa capuche escamotable, il offre chaleur et protection contre le vent et la pluie.
  • Fermeture éclair en plastique.
  • Rabat de protection contre les intempéries sur le devant.
  • 4 poches pour une capacité de rangement suffisante.
  • Poche pour téléphone portable invisible.
  • Poignets réglables.

Norme:

EN 343 classe 3:1