Chaqueta de invierno Limax, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 092004 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Limax
Color negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 230 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 4 ud.
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha sí
Características Banda protectora contra la intemperie; Puños ajustables; forrado; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN 343

Identificación y clasificación

Número de artículo 092004 S
EAN / GTIN 5036108272174
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

Confeccionada en tejido ripstop, esta chaqueta impermeable combina protección, comodidad y funcionalidad. Con un forro polar, mangas forradas y una capucha ajustable, ofrece calidez y protección contra el viento y la lluvia.
  • Cremallera de plástico de una dirección.
  • Solapa de protección contra el clima en la zona delantera.
  • 4 bolsillos para un mayor almacenamiento.
  • Bolsillo oculto para el teléfono móvil.
  • Puños ajustables.

Norma:

EN 343 clase 3:1