{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Farve | blå; sort | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 170 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Produkttype | undertøjssæt | |
| International størrelse | S | |
| egnet til temperatur min. | -10 °C | |
| egnet til temperatur maks. | 10 °C | |
| egenskaber | varmeisoleret; åndbart |
| Artikelnummer | 091908 S | |
| EAN/GTIN | 7330509422441 | |
| Producentnummer | 681017079985S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |