Undertøjssæt LIGHT, sort / kornblå, Unisex-størrelse: 3XL

Art.-nr.: 091908 3XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå
Koboltblå
Vævsprocent, polyester
100 %
Temperatur, skånevask
40 °C
Farve
blå; sort
Tekstilsammensætning
polyester
Vævstæthed
170 g/m2
Vaskeproces
skånevask
Produkttype
undertøjssæt
International størrelse
3XL
egnet til temperatur min.
-10 °C
egnet til temperatur maks.
10 °C
egenskaber
varmeisoleret; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091908 3XL
EAN/GTIN 7330509422472
Producentnummer 681017079985XXXL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Let funktionsundertøjssæt holder kroppen varm og tør. Kanalstrikstoffet danner et luftmellemrum imellem krop og tøj, der giver en bedre varmeisolering.

Passer til:

Anbefalet temperatur -10 °C til +10 °C. Egnet til til brug året rundt.