Ensemble de sous-vêtements LIGHT, noir / bleu bleuet, Taille unisexe: S

Réf.: 091908 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Couleur bleu; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 170 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Type de produit ensemble de sous-vêtements
Tailles internationales S
Pour température min. -10 °C
Pour température max. 10 °C
Caractéristiques calorifuge; respirant

Identification et classification

Référence article 091908 S
EAN / GTIN 7330509422441
Réf. fabricant 681017079985S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Ensemble de sous-vêtements fonctionnels légers, pour maintenir le corps au chaud et au sec. Le tissu à côtes génère une couche d’air entre le corps et le vêtement, ce qui procure une meilleure isolation thermique.

Adapté(s) pour:

Température recommandée -10 °C à +10 °C. Pour une utilisation en toute saison.