Komplet donjeg rublja LAGANO, crni / svjetloplavi, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091908 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nijansa, plavo Kobalt plava
Sastav tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nježno pranje 40 °C
Boja plavo; crno
Sastav tkanine poliester
Gustoća tkanine 170 g/m2
Postupak pranja nježno pranje
Vrsta proizvoda komplet donjeg rublja
Međunarodna veličina S
Prikladno za temperaturu min. −10 °C
Prikladno za temperaturu maks. 10 °C
Karakteristike prozračno; toplinski izolirana

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091908 S
EAN / GTIN 7330509422441
Broj proizvođača 681017079985S
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Lagani komplet funkcionalnog donjeg rublja čuva toplinu i suhoću tijela. Kanalstrick-tkanina zaslužna je za stvaranje prostora između tijela i odjeće, koji je zaslužan za toplinsku izolaciju.

Odgovara:

Preporučena temperatura -10 °C do 10 °C. Prikladno za korištenje u bilo kojoj sezoni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu