Undertøjssæt LIGHT, sort / kornblå, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091908 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå
Koboltblå
Vævsprocent, polyester
100 %
Temperatur, skånevask
40 °C
Farve
blå; sort
Tekstilsammensætning
polyester
Vævstæthed
170 g/m2
Vaskeproces
skånevask
Produkttype
undertøjssæt
International størrelse
M
egnet til temperatur min.
-10 °C
egnet til temperatur maks.
10 °C
egenskaber
varmeisoleret; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091908 M
EAN/GTIN 7330509422434
Producentnummer 681017079985M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Let funktionsundertøjssæt holder kroppen varm og tør. Kanalstrikstoffet danner et luftmellemrum imellem krop og tøj, der giver en bedre varmeisolering.

Passer til:

Anbefalet temperatur -10 °C til +10 °C. Egnet til til brug året rundt.