Sada spodnej bielizne LIGHT, čierna / nevädzovo modrá, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 091908 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, modrá Kobaltová modrá
Podiel tkaniny, polyester 100 %
Teplota, jemné pranie 40 °C
Farba modrá; čierna
Zloženie tkaniny polyester
Hustota tkaniva 170 g/m2
Postup prania jemné pranie
Druh produktu sada spodnej bielizne
Medzinárodná veľkosť S
Vhodné pre teplotu min. -10 °C
Vhodné pre teplotu max. 10 °C
Vlastnosti priedušné; tepelne izolované

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091908 S
EAN/GTIN 7330509422441
Číslo výrobcu 681017079985S
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:

Súprava ľahkej funkčnej spodnej bielizne udržiava telo v teple a suchu. Kanáliková tkanina vytvára medzi telom a odevom vzduchový priestor na lepšiu tepelnú izoláciu.

Vhodné pro:

Odporúčaná teplota -10 °C až +10 °C. Vhodné pre použitie v každom ročnom období.