Aláöltözet készlet LIGHT, fekete / kék, Unisex méret: M

Cikkszám: 091908 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Színárnyalat, kék Kobalt kék
Szövetarány, poliészter 100 %
Hőmérséklet, kézi mosás 40 °C
Sorozat Light
Szín kék; fekete
Anyagösszetétel poliészter
Szövetsűrűség 170 g/m2
Mosási eljárás kézi mosás
Termék fajtája aláöltözet készlet
Nemzetközi méret M
Min. hőmérséklet alkalmas -10 °C
Max. hőmérséklet alkalmas 10 °C
Tulajdonságok Szellőző; hőszigetelt

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091908 M
EAN / GTIN 7330509422434
Gyártó száma 681017079985M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:

A könnyű funkciós aláöltözet készlet melegen és szárazon tartja a testet. A bordás kötésű szövet légrést hoz létre a test és a ruházat között, amely jobb hőszigetelést biztosít.

Alkalmazható:

Ajánlott hőmérséklet -10 °C – +10 °C. Minden évszakban viselhető.