Alusasusetti LIGHT, musta / sininen, Vain yksi koko: M

Tuote nro.: 091908 M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värisävy, sininen Koboltinsininen
Kudoksen osuus, Polyesteri 100 %
Lämpötila, Pehmeä pesu 40 °C
Väri sininen; musta
Kangaskoostumus Polyesteri
Kudostiheys 170 g/m2
Pesumenetelmä Pehmeä pesu
Tuotetyyppi Alusasusetti
Kansainvälinen koko M
Soveltuu lämpötilalle min. −10 °C
Soveltuu lämpötilalle maks. 10 °C
Ominaisuudet hengittävä; lämpöeristetty

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091908 M
EAN / GTIN 7330509422434
Valmistajan numero 681017079985M
Valmistaja/vastuuhenkilö Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Kuvaus

Malli:

Kevyt urheilullinen alusasusetti pitää kehon lämpimänä ja kuivana. Putkineulos jättää ilmaa kehon ja vaatteen väliin ja tehostaa lämmöneristystä.

Sopii:

Suositeltu lämpötila -10 °C... +10 °C. Sopii käyttöön kaikkina vuodenaikoina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin