Underklädsset LIGHT, svart/kornblå, Unisex-storlek: M

Art-nr.: 091908 M
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, blå Koboltblå
Andel vävnad, polyester 100 %
Temperatur, skontvätt 40 °C
Färg blå; svart
Tygsammansättning polyester
Vävtjocklek 170 g/m2
Tvättprocess skontvätt
Produktslag underklädsset
Internationell storlek M
Lämplig för temperatur, min. −10 °C
Lämplig för temperatur, max. 10 °C
Egenskaper andningsbar; värmeisolerad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091908 M
EAN/GTIN 7330509422434
Tillverkarens nummer 681017079985M
Tillverkare/ansvarig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Lätt funktionsunderklädesset håller kroppen varm och torr. Kanalstickningen skapar en luftspalt mellan kropp och kläder som höjer värmeisoleringen.

Passar till:

Rekommenderad temperatur -10 °C till +10 °C. Lämplig för användning under alla årstider.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen