Vinterjakke ADVANCED, sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091793 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, Polyamid 87 %
Vævsprocent, elastan 13 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie ADVANCED
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning elastan; Polyamid
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring vådrengøring
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Med burrelås-lukning nej
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber foret; forlænget ryg; høj krave; reflekterende; tommelfingerstrop på ærmet; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 342; EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091793 S
EAN/GTIN 5711074596911
Producentnummer 17035-411-09 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Særligt let vinterjakke af 4-vejsstræk er elastisk og giver en stor bevægelsesfrihed. Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme. Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen. Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.
  • Lukning med vandtæt lynlås og skjult vejrbeskyttelsesliste.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Skjulte ribkanter på ærmerne.
  • Elastik på jakkens søm.