Chaqueta de invierno ADVANCED, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091793 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliamida 87 %
Porcentaje de tejido, Elastano 13 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie ADVANCED
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro
Composición del tejido Elastano; Poliamida
Densidad tejido 200 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química Limpieza en húmedo
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha sí
Características Agujero para el pulgar en la manga; Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Espalda alargada; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil sí
Norma EN 342; EN 343

Identificación y clasificación

Número de artículo 091793 S
EAN / GTIN 5711074596911
Número del fabricante 17035-411-09 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La chaqueta de invierno especialmente ligera de tejido elástico en las 4 direcciones es elástica y ofrece una gran libertad de movimiento. Transpirable, estanca al viento y al agua con costuras pegadas. El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño. Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.
  • Cierre con cremallera estanca al agua y tira protectora cubierta.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillos interiores.
  • Canalé cubierto en las mangas.
  • Elástico de goma en el dobladillo de la chaqueta.