Jachetă de iarnă ADVANCED, negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091793 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliamidă 87 %
Procentul de țesătură, Elastan 13 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie ADVANCED
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliamidă
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Cu prindere cu scai nu
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Buclă elastică pentru deget la mânecă; Guler înalt; Spate prelungit; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 091793 S
EAN / GTIN 5711074596911
Număr producător 17035-411-09 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă deosebit de uşoară din stretch în 4 direcţii este elastică şi oferă o libertate de mişcare mare. Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă având cusături adezive. Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic. Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Închidere cu fermoar impermeabil la apă şi bandă de protecţie ascunsă.
  • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
  • Buzunare interioare.
  • Manşoane ripsate ascunse la mâneci.
  • Şnur elastic la betelia jachetei.