Zimná bunda ADVANCED, čierna, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 091793 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 87 % polyamid; 13 % elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 200
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ADVANCED
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 87 % polyamid; 13 % elastan
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 200 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba čierna
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Zimná bunda

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091793 S
EAN/GTIN 5711074596911
Číslo výrobcu 17035-411-09 S
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahká zimná bunda vyrobená zo 4-smerného strečového materiálu je elastická a ponúka veľkú voľnosť pohybu. Priedušná, vetruvzdorná a vodoodolné s podlepenými švami. Jedinečná izolácia CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem. Vylepšená viditeľnosť pre ľudí okolo vás pomocou reflexných prvkov.
  • Zapínanie na vodoodolný zips a krytý ochranný pás proti poveternostným podmienkam.
  • Náprsné a bočné vrecká so zipsom.
  • Vnútorné vrecká .
  • Skryté rebrované manžety na rukávoch.
  • Gumička na leme saku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka