Strikjakke ADVANCED, sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091798 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 78 %
Vævsprocent, viskose 5 %
Vævsprocent, uld 2 %
Vævsprocent, akryl 15 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie ADVANCED
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning akryl; polyester; viskose; uld
Vævstæthed 460 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte nej
Egenskaber høj krave; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091798 S
EAN/GTIN 5711074602957
Producentnummer 17105-309-09 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Varmende strikjakke med tre lag: Strik udvendigt, blød fleece indvendigt og derimellem en vindtæt samt vandafvisende membran. Moderne, kropsnær pasform med stor bevægelsesfrihed og en ekstra høj, justerbar krave. Reflekselementer af hensyn til bedre synlighed.
  • Lukning med lynlås og skjult vindklap.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Elastik ved ærmelinninger og jakkens nederkant.
  • Ventilation under ærmerne.