Vinterjakke ADVANCED, sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091793 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, Polyamid 87 %
Vævsprocent, elastan 13 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie ADVANCED
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning elastan; Polyamid
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring vådrengøring
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Med burrelås-lukning nej
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber foret; forlænget ryg; høj krave; reflekterende; tommelfingerstrop på ærmet; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 342; EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091793 M
EAN/GTIN 5711074596898
Producentnummer 17035-411-09 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Særligt let vinterjakke af 4-vejsstræk er elastisk og giver en stor bevægelsesfrihed. Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme. Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen. Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.
  • Lukning med vandtæt lynlås og skjult vejrbeskyttelsesliste.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Skjulte ribkanter på ærmerne.
  • Elastik på jakkens søm.