{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | VIS-LINE | |
| Spol | Muška | |
| Sastav tkanine | 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Boja | zrnasto plava / žuta | |
| Konfekcijska veličina DE | 50 | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Razred 1 | |
| Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
| Broj artikla | 091708 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121455604 | |
| Broj proizvođača | 2652355-481-50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |