{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Otras fibras | 2 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | VIS-LINE | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Posición | Detrás; izquierda; derecha; Delante | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clase, EN ISO 20471 | 2 | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Größe DE | 50 | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster; Otras fibras | |
| Densidad tejido | 350 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Características | Reflectante; antiestático | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091708 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121455604 | |
| Número del fabricante | 2652355-481-50 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |