{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Färg | kornblå / gul | |
| Konfektionsstorlek DE | 50 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
| Produktslag | Varselhängselbyxa |
| Artikelnummer | 091708 50 | |
| EAN/GTIN | 4057121455604 | |
| Tillverkarens nummer | 2652355-481-50 | |
| Tillverkare/ansvarig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |