Bunda Multinorm Inherent, žltá / námornícka modrá, Veľkosť Unisex: L

Č. pol.: 091680 L
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 44 % modakryl; 30% bavlna; 20% polyamid; 5 % aramid; 1 % špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 260
  • Pranie: Vhodné na priemyselné pranie; 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 44 % modakryl; 30% bavlna; 20% polyamid; 5 % aramid; 1 % špeciálne vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 260 g/m2
Pranie Vhodné na priemyselné pranie; 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba žltá / námornícka modrá
Veľkosť Unisex L
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091680 L
EAN/GTIN 7330509625927
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:

Inovatívne oblečenie v modernom dizajne Multinorm. Vysoký ochranný faktor s veľmi vysokým pohodlím počas nosenia. Moderný strih, kvalitné látky y a kvalitné spracovanie zaručujú vysokú nositeľnosť a dlhú životnosť.
Ochranná bunda Multinorm Inherent z robustného materiálu so skrytým jednosmerným plastovým zipsom. Vpredu je
bunda je kratšia pre maximálnu voľnosť pohybu, zatiaľ čo vzadu dlhšia pre maximálnu ochranu.
  • Predné vrecká s prekrytím a patentným gombíkom.
  • Náprsné vrecko so skrytým zapínaním na zips.
  • Pútka na upevnenie meracích prístrojov alebo mikrofónu.
  • Predĺžený chrbát.
  • Nastaviteľný pás so suchým zipsom.
  • Ohňovzdorné reflexné pruhy s dvojitým prešívaním.

Norma:

  • EN ISO 20471, veľ. S trieda 2, od veľ. M trieda 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, trieda 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.