Multinorm-Jacke inhärent, gelb / marineblau, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091680 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, gelb Signalgelb
Gewebeanteil, Baumwolle 30 %
Gewebeanteil, Polyamid 20 %
Gewebeanteil, Spezialfaser 1 %
Gewebeanteil, Modacryl 44 %
Gewebeanteil, Aramid 5 %
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Temperatur, Industriewäsche 60 °C
Produktart Jacke
Internationale Größe L
Farbe blau; gelb
Gewebezusammensetzung Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid; Spezialfaser
Gewebedichte 260 g/m2
Anwendungsart Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Anzahl Taschen, Pattentasche 2 St.
Position, Brusttasche vorne
Position, Pattentasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Reißverschluss Material Kunststoff
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
mit Klettverschluss nein
Waschverfahren Industriewäsche; Maschinenwäsche
Taschenart Brusttasche; Pattentasche
Verschluss Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Bundabschluss; Wetterschutzleiste; mit Reflexmaterial; verlängerter Rücken
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091680 L
EAN / GTIN 7330509625927
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Inhärente Multinorm-Bundjacke aus robustem Material mit verdecktem Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Vorne ist die
Jacke für maximale Bewegungsfreiheit kürzer, während sie hinten für maximalen Schutz länger geschnitten ist.
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf.
  • Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss.
  • Schlaufen zur Befestigung von Messgeräten oder Mikrofon.
  • Verlängerter Rücken.
  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.
  • Flammhemmende Reflexstreifen mit Doppelnaht.

Norm:

  • EN ISO 20471, Gr. S Klasse 2, ab Gr. M Klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.