{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, geltona | Signalinė geltona | |
| Audinio dalis, medvilnė | 30 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 20 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 1 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 44 % | |
| Audinio dalis, aramidas | 5 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 60 °C | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | aramidas; medvilnė; modakrilas; Poliamidas; specialus pluoštas | |
| Audinio tankis | 260 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenėlė su atvartu | 2 vnt. | |
| Padėtis, Kišenė ant krūtinės | priekyje | |
| Padėtis, Kišenėlė su atvartu | priekyje | |
| Užtrauktuko savybės | Vienas būdas | |
| Užtrauktuko medžiaga | iš plastiko | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Su lipuku | ne | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | L | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Kišenėlė su atvartu | |
| Užsegimas | mygtukas; su lipukais; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | Juosmuo; prailginta nugara; sandari juostelė; su šviesą atspindinčia medžiaga | |
| Lytis | Unisex | |
| Standartas | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091680 L | |
| EAN / GTIN | 7330509625927 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |