Sweatshirt Amberg, mørk antracit / sort, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091556 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Vævsprocent, bomuld 60 %
Vævsprocent, polyester 40 %
Temperatur, skånevask 60 °C
Serie UNIQUE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 340 g/m2
Vaskeproces industriel vask; skånevask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring vådrengøring
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse L
Pasform tætsiddende
Antal lommer 2 stk.
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber med lynlås; åndbart
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091556 L
EAN/GTIN 5711074267286
Producentnummer 50565-963-1809 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Ausführung:

Zweifarbiges Sweatshirt mit Reißverschluss und Stehkragen. Körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Gebürstete Innenseite.
  • Durchgängiger Reißverschluss.
  • Vordertaschen.
  • Rippenbündchen an Saum und Handgelenken.