{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | UNIQUE | |
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
| Barva | temno antracitna/črna | |
| Univerzalna velikost | L | |
| Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
| Številka izdelka | 091556 L | |
| EAN/GTIN | 5711074267286 | |
| Številka proizvajalca | 50565-963-1809 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |