Felpa Amberg, antracite scura / nero, Taglia unisex: L

Codice art.: 091556 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Percentuale di tessuto, Cotone 60 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 40 %
Temperatura, Lavaggio delicato 60 °C
Serie UNIQUE
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grey; black
Composizione del tessuto cotton; polyester
Spessore del tessuto 340 g/m2
Processo di lavaggio industrial washing; gentle wash cycle
Asciugatura Asciugatura a tamburo normale
Stirare Calore moderato (<150°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia a umido
Tipo di prodotto Felpa / maglione
Dimensione internazionale L
Indossabilità Es. molto aderente
Numero di tasche 2 pz.
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Con chiusura lampo; traspirante
Personalizzazione si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091556 L
EAN / GTIN 5711074267286
Codice del produttore 50565-963-1809 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Felpa bicolore con chiusura lampo e colletto alto. Forma aderente con notevole libertà di movimento. Lato interno spazzolato.
  • Cerniera intera.
  • Tasche anteriori.
  • Bordo inferiore e polsini a costine.

Download & documenti

Della stessa famiglia "UNIQUE" Visualizza tutto