Permanentmarker Dura-Ink® 15, Skriftfarve: B

Art.-nr.: 085154 B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
845 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dura Ink 15
maks. stregtykkelse 3 mm
min. stregtykkelse 1,5 mm
Skrivefarve blå
Kappe, vendbar ja
Vandfast ja
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Producentnummer 096025
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Dura-Ink® 15 med rund spids, stregtykkelse 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. metal, kunststof, træ, etc.