Permanentmarker Dura-Ink® 15, Skriftfarve: BL

Art.-nr.: 085154 BL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.376 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dura Ink 15
Skrivefarve blå
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Egnet til materiale kunststof; metal; træ
Egenskaber kappe, vendbar; vandfast
Indhold enkelt stykke
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085154 BL
EAN/GTIN 048615960234
Producentnummer 096023
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Dura-Ink® 15 med rund spids, stregtykkelse 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. metal, kunststof, træ, etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven